CHECKERS FSRR7W -varoituspiiska Ld 7 jalkaa valkoinen | AE7JKH 5YMH9

CHECKERS FSRR7W Varoituspiiska Ld 7 jalkaa valkoinen

Tuote: AE7JKH Malli: FSRR7WRistiviite: 5YMH9
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€48.96 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaroituspiiska
VäriValkoinen ruoska, oranssi lippu
MateriaaliLasikuituinen piiska, muovipinnoitettu nailonverkkolippu
Kokonaiskorkeus7ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3375
Laivan korkeus (cm)10.92
Laivan pituus (cm)252.73
Laivan leveys (cm)18.54
HS-koodi6307909889
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriMateriaaliKokonaiskorkeusHinta
TARKISTAJAT FS3-QD-O-varoituspiiska 3 jalkaa sisältää lipun AA7MVP 16D787 FS3-QD-OValkoinen ruoska, oranssi lippuKuitulasi3ft.€109.36
TARKISTAJAT FS5-QD-O Varoituspiiska 5 jalkaa sisältää lipun | AA7MVU 16D791 FS5-QD-OValkoinen ruoska, oranssi lippuKuitulasi5ft.€81.43
TARKISTAJAT FS6L-QD-O -varoituspiiska 6 jalkaa sisältää lipun AA7MVX 16D794 FS6L-QD-OValkoinen ruoska, oranssi lippuKuitulasi6ft.€167.72
Tarjouspyyntö
TARKISTAJAT FS6-QD-O -varoituspiiska 6 jalkaa sisältää lipun AA7MVY 16D795 FS6-QD-OValkoinen ruoska, oranssi lippuKuitulasi6ft.€111.83
Tarjouspyyntö
TARKISTAJAT FS3 Varoituspiiska Hd 3 jalkaa sisältää lipun AE6TQM 5UYJ9 FS3Valkoinen ruoska, oranssi lippuLasikuituinen piiska, muovipinnoitettu nailonverkkolippu3ft.€72.32
TARKISTAJAT FS5 Varoituspiiska Hd 5 jalkaa sisältää lipun AE6TQR 5UYK3 FS5Valkoinen ruoska, oranssi lippuLasikuituinen piiska, muovipinnoitettu nailonverkkolippu5ft.€73.99
TARKISTAJAT FS8 Varoituspiiska Hd 8 jalkaa sisältää lipun AE6TQW 5UYK7 FS8Valkoinen ruoska, oranssi lippuLasikuituinen piiska, muovipinnoitettu nailonverkkolippu8ft.€90.37
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHECKERS FSRR7W Varoituspiiska Ld 7 jalkaa valkoinen
€48.96 / yksikkö