TARKISTAJAT FSRR7BLU Varoituspiiska Ld 7 jalkaa sininen | AE7JKE 5YMH6

CHECKERS FSRR7BLU Varoituspiiska Ld 7 jalkaa sininen

Tuote: AE7JKE Malli: FSRR7BLURistiviite: 5YMH6
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€47.46 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaroituspiiska
VäriSininen ruoska, oranssi lippu
MateriaaliLasikuituinen piiska, muovipinnoitettu nailonverkkolippu
Kokonaiskorkeus7ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.31
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)246.38
Laivan leveys (cm)19.05
HS-koodi6307909889
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriMateriaaliKokonaiskorkeusHinta
TARKISTAJAT FS3-QD-O-varoituspiiska 3 jalkaa sisältää lipun AA7MVP 16D787 FS3-QD-OValkoinen ruoska, oranssi lippuKuitulasi3ft.€105.39
TARKISTAJAT FS5-QD-O Varoituspiiska 5 jalkaa sisältää lipun | AA7MVU 16D791 FS5-QD-OValkoinen ruoska, oranssi lippuKuitulasi5ft.€78.34
TARKISTAJAT FS6L-QD-O -varoituspiiska 6 jalkaa sisältää lipun AA7MVX 16D794 FS6L-QD-OValkoinen ruoska, oranssi lippuKuitulasi6ft.€162.25
Tarjouspyyntö
TARKISTAJAT FS6-QD-O -varoituspiiska 6 jalkaa sisältää lipun AA7MVY 16D795 FS6-QD-OValkoinen ruoska, oranssi lippuKuitulasi6ft.€106.44
Tarjouspyyntö
TARKISTAJAT FS3 Varoituspiiska Hd 3 jalkaa sisältää lipun AE6TQM 5UYJ9 FS3Valkoinen ruoska, oranssi lippuLasikuituinen piiska, muovipinnoitettu nailonverkkolippu3ft.€68.84
TARKISTAJAT FS5 Varoituspiiska Hd 5 jalkaa sisältää lipun AE6TQR 5UYK3 FS5Valkoinen ruoska, oranssi lippuLasikuituinen piiska, muovipinnoitettu nailonverkkolippu5ft.€70.15
TARKISTAJAT FS8 Varoituspiiska Hd 8 jalkaa sisältää lipun AE6TQW 5UYK7 FS8Valkoinen ruoska, oranssi lippuLasikuituinen piiska, muovipinnoitettu nailonverkkolippu8ft.€86.02
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHECKERS FSRR7BLU Varoituspiiska Ld 7 jalkaa sininen
€47.46 / yksikkö