Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CHECKERS FS7020-R Muovilinssi Punainen | AE6TRL 5UYN1

CHECKERS FS7020-R Varoituspiiska muovilinssi punainen

Varastossa
Tuote: AE6TRL Malli: FS7020-RRistiviite: 5UYN1

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€15.05 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaroituspiiska
Väripunainen
hyödytFlagstaff Heavy Duty -varoituspiiska lampun kannalla
MuotoPyöreä
Volt-polttimo12

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.027
Laivan korkeus (cm)16.51
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)21.59
HS-koodi8512902000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVärihyödytHinta
TARKISTAJAT FS7020-A Varoituspiiska Muovilinssi Keltainen | AE6TRK 5UYN0 FS7020-AKeltainenFlagstaff Heavy Duty -varoituspiiska lampun kannalla€15.05
CHECKERS FS7020-B Muovilinssi Sininen | AE6TRM 5UYN2 FS7020-BsininenFlagstaff Heavy Duty -varoituspiiska lampun kannalla€2.63
TARKISTAJAT FS7020-G Muovilinssi Vihreä | AE6TRN 5UYN3 FS7020-GVihreäFlagstaff Heavy Duty -varoituspiiska lampun kannalla€3.27
CHECKERS FS7004 Varoitussuoja kromattu metallilinssinsuojus | AE6TRQ 5UYN5 FS7004HarmaaPerinteinen voimakas muovilinssi (mikä tahansa malli 7020)€5.26

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHECKERS FS7020-R Varoituspiiska muovilinssi punainen
€15.05 / yksikkö