Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TARKISTAJAT FS3007 Korvauslippu oranssi 7 1/4 tuumaa | AE7JKJ 5YMJ1

CHECKERS FS3007 vaihtolippu, oranssi 7 1/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE7JKJ Malli: FS3007Ristiviite: 5YMJ1

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€10.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaroitus Whip Flag kevyt
VäriOranssi
Korkeus7.25 "
MateriaaliMuovipinnoitettu nailonverkko
Leveys11.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)17.27
Laivan pituus (cm)41.4
Laivan leveys (cm)31.5
HS-koodi6307909889
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKorkeuseräMateriaaliLeveysHinta
TARKISTAJAT FS8025-16-G vaihtolippu Reflexite x Green | AA7MWB 16D798 FS8025-16-GVihreä16 "Varoitussipulippu Reflexite XNylon-verkko16 "€41.20
TARKISTAJAT FS8025-16-O Replace Flag Reflexite x Orange | AA7MWC 16D799 FS8025-16-OOranssi16 "Varoitussipulippu Reflexite XNylon-verkko16 "€38.06
TARKISTAJAT FS8025-16-Y Vaihtolippu Reflexite x Yellow | AA7MWD 16D801 FS8025-16-YKeltainen16 "Varoitussipulippu Reflexite XNylon-verkko16 "€41.20
TARKISTAJAT FS9024-16-G-vaihtolippu 16 x 16 tuuman vihreä | AA7MWN 16D811 FS9024-16-GVihreä16 "Varoitus piiskan vaihtolippuNylon-verkko16 "€26.89
TARKISTAJAT FS9024-16-O-vaihtolippu 16 x 16 tuuman oranssi | AA7MWP 16D812 FS9024-16-OOranssi16 "Varoitus piiskan vaihtolippuNylon-verkko16 "€19.31
TARKISTAJAT FS9024-16-Y-vaihtolippu 16 x 16 tuuman keltainen | AA7MWQ 16D815 FS9024-16-YKeltainen16 "Varoitus piiskan vaihtolippuNylon-verkko16 "€27.50
TARKISTAJAT FS9024-G-vaihtolippu 12 x 12 tuuman vihreä | AA7MWR 16D817 FS9024-GVihreä11 "Varoitus piiskan vaihtolippuNylon-verkko12 "€16.91

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHECKERS FS3007 vaihtolippu, oranssi 7 1/4 tuumaa
€10.59 / yksikkö