TARKISTAJAT FS12-QD-O -varoituspiiska 12 jalkaa sisältää lipun | AA7MVG 16D780

CHECKERS FS12-QD-O varoituspiiska 12 jalkaa Sisältää lipun

Tuote: AA7MVG Malli: FS12-QD-ORistiviite: 16D780
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€150.74 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaroituspiiska
VäriValkoinen ruoska, oranssi lippu
Lipu korkeus11 "
Lipun leveys12 "
MateriaaliKuitulasi
Kokonaiskorkeus12ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)365.76
Laivan leveys (cm)5.84
HS-koodi6307909889
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
TARKISTAJAT FS12L-QD-O -varoituspiiska 12 jalkaa sisältää lipun | AA7MVE 16D778 FS12L-QD-OVaroituspiiska€210.56
Tarjouspyyntö
TARKISTAJAT FS12L-SPQD-O Varoituspiiska 12 jalkaa sisältää lipun | AA7MVF 16D779 FS12L-SPQD-OVaroituspiiska€352.04
Tarjouspyyntö
TARKISTAJAT FS12-SPQD-O-varoituspiiska 12 jalkaa sisältää lipun AA7MVH 16D781 FS12-SPQD-OVaroituspiiska€242.30
Tarjouspyyntö
TARKISTAJAT FS12XL-QD-O -varoituspiiska 12 jalkaa sisältää lipun | AA7MVJ 16D782 FS12XL-QD-OVaroituspiiska heijastavalla X-lipulla€226.97
Tarjouspyyntö
TARKISTAJAT FS12XL-SPQD-O Varoituspiiska 12 jalkaa sisältää lipun | AA7MVK 16D783 FS12XL-SPQD-OVaroituspiiska heijastavalla X-lipulla€377.45
Tarjouspyyntö
TARKISTAJAT FS12X-QD-O -varoituspiiska 12 jalkaa sisältää lipun | AA7MVL 16D784 FS12X-QD-OVaroituspiiska heijastavalla X-lipulla€172.00
Tarjouspyyntö
TARKISTAJAT FS12X-SPQD-O Varoituspiiska 12 jalkaa sisältää lipun | AA7MVM 16D785 FS12X-SPQD-OVaroituspiiska heijastavalla X-lipulla€259.14
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHECKERS FS12-QD-O varoituspiiska 12 jalkaa Sisältää lipun
€150.74 / yksikkö