Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TARKISTAJAT CPCARPETKIT-5 Maton vetosarja 5 jalan pituus | AB6UJX 22F236

CHECKERS CPCARPETKIT-5 Maton vetosarja, 5 jalkaa pituus

Varastossa
Tuote: AB6UJX Malli: CPCARPETKIT-5Ristiviite: 22F236

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€52.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMaton vetosarja
VäriMusta
Pituus5ft.
MateriaaliKoukku ja silmukka Fastner
Leveys0.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.04
Laivan korkeus (cm)3.51
Laivan pituus (cm)16.51
Laivan leveys (cm)10.49
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusHinta
TARKISTAJAT CPCARPETKIT-10 Maton vetosarja 10 jalan pituus | AB6UJY 22F237 CPCARPETKIT-1010ft.€81.86

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHECKERS CPCARPETKIT-5 Maton vetosarja, 5 jalkaa pituus
€52.58 / yksikkö