TARKISTAJAT CP1X125-GP-O -kaapelisuoja 11.5 x 1.6 tuumaa 3 jalkaa oranssi | AC9WBV 3KWX8

CHECKERS CP1X125-GP-O kaapelisuoja 11.5 x 1.6 tuumaa 3 jalkaa oranssi

Varastossa
Tuote: AC9WBV Malli: CP1X125-GP-ORistiviite: 3KWX8

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€389.17 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaapelin suoja
Kanavan korkeus1.25 "
Kanavan leveys1.25 "
Kanavat1
VäriOranssi
yhteys StyleT muotoinen, halkaistu yläosa
Korkeus1.62 "
Pituus3ft.
Kantavuus11,700 lb
Materiaalipolyuretaani
Maks. Kaapelin halkaisija1.25 "
Kanavien lukumäärä1
TyyliHalkaistu yläosa
Leveys11.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.075
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)101.6
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusKantavuusLeveysHinta
TARKISTAJAT CP1X225-GP-O -kaapelisuoja avoin 1 kanavan yläosa | AE4QZL 5MKH4 CP1X225-GP-O3"8500 (rengas), 17,000 (akseli) lb.14.25 "€541.09

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHECKERS CP1X125-GP-O kaapelisuoja 11.5 x 1.6 tuumaa 3 jalkaa oranssi
€389.17 / yksikkö