CHASE DOORS AIR9736084CBR Kääntöovi 7 x 5 jalkaa Suklaanruskea | AC8CMD 39K596

CHASE DOORS AIR9736084CBR Kääntöovi 7 x 5 jalkaa suklaanruskea

Tuote: AC8CMD Malli: AIR9736084CBRRistiviite: 39K596
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€3,237.58 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJoustava kääntöovi
Oven väriSuklaanruskea
Oven korkeus7ft.
Oven materiaali0.160 "PVC
Oven tiivisteet sisältyvät hintaanKyllä
Oven leveys5ft.
Suorittaa loppuunKuvioitu (kohokuvioitu)
saranatYläasennettu painovoima sarana
Avauskorkeus7ft.
Avausleveys5ft.
Window ColorPoista valinta
Ikkunan korkeus23 "
IkkunamateriaaliPVC
Ikkunan leveys52 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 47.63
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)223.52
Laivan leveys (cm)96.52
HS-koodi3925200010
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliIkkunan korkeusOven korkeusOven materiaaliIkkunamateriaaliIkkunan leveysOven leveysSuorittaa loppuunOvien lukumääräHinta
CHASE DOORS AIR2003084CBR Kääntöovi 7 x 2.5 jalkaa Suklaanruskea | AA4JME 12P256 AIR2003084CBR14 "7ft.Raskaan käytön PVCVinyyli15 "2.5ft.kuvioitu1€1,345.00
Tarjouspyyntö
CHASE DOORS AIR2003684CBR Kääntöovi 7 x 3 jalkaa Suklaanruskea | AA4JMF 12P257 AIR2003684CBR14 "7ft.Raskaan käytön PVCVinyyli15 "3ft.kuvioitu1€1,498.60
Tarjouspyyntö
CHASE DOORS AIR2003696CBR Kääntöovi 8 x 3 jalkaa Suklaanruskea | AA4JMG 12P258 AIR2003696CBR14 "8ft.Raskaan käytön PVCVinyyli15 "3ft.kuvioitu1€1,630.35
Tarjouspyyntö
CHASE DOORS AIR2006084CBR Kääntöovi 7 x 5 jalkaa Suklaanruskea | AA4JMH 12P259 AIR2006084CBR14 "7ft.Raskaan käytön PVCVinyyli15 "5ft.kuvioitu2€2,661.12
Tarjouspyyntö
CHASE DOORS AIR2006096CBR Kääntöovi 8 x 5 jalkaa Suklaanruskea | AA4JMJ 12P260 AIR2006096CBR14 "8ft.Raskaan käytön PVCVinyyli15 "5ft.kuvioitu2€2,877.60
Tarjouspyyntö
CHASE DOORS AIR2007284CBR Kääntöovi 7 x 6 jalkaa Suklaanruskea | AA4JMK 12P261 AIR2007284CBR14 "7ft.Raskaan käytön PVCVinyyli15 "6ft.kuvioitu2€2,971.47
Tarjouspyyntö
CHASE DOORS AIR2007296CBR Kääntöovi 8 x 6 jalkaa Suklaanruskea | AA4JML 12P262 AIR2007296CBR14 "8ft.Raskaan käytön PVCVinyyli15 "6ft.kuvioitu2€3,232.56
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHASE DOORS AIR9736084CBR Kääntöovi 7 x 5 jalkaa suklaanruskea
€3,237.58 / yksikkö