YSI PRO1030 ISE / johtokykyinen kämmentietokone | AH2DBK 25JY96

YSI PRO1030 ISE/Conductivity Handheld Meter

Varastossa
Tuote: AH2DBK Malli: PRO1030Ristiviite: 25JY96

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,549.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräISE / johtokykyinen kämmentietokone
Automaattinen virrankatkaisuKyllä
Automaattinen lämpötilakorjausKyllä
Kaapelin pituusEi kaapelia
KalibrointiKyllä
näyttöTaustavalaistu LCD
Näytetty lämpötila-alue-5-55 astetta C
Sähkönjohtavuuden tarkkuus0.0001 mS / cm tai 0.1
Sähkönjohtavuusalue0.0 - 200 mS / cm kukin alue
Sähkönjohtavuusresoluutio0.0001 - 0.1 mS / cm (alue riippuu)
Muisti5000 tietojoukot
Testien lukumäärä0
Käyttölämpötila alue-10 - 60 astetta
ORP-tarkkuus+/- 20 mV
ORP-alue-1500 - 1500mV
ORP-tarkkuus1mV
pH-tarkkuus0.01
pH-alue-2.60 ja 16.60
pH-tarkkuus0.01
VirtalähdeAkku
Suolapitoisuuden tarkkuus+/- 1% lukemasta tai 0.1 prosenttiyksikköä sen mukaan, kumpi on suurempi
Suolapitoisuusalue0-70 ppt
AlaluokkaMoniparametriinen kämmentietokone
TDS-tarkkuus0-100 g / l TDS-vakioalue 0.30 - 1.00 (oletus 0.65)
TDS-alue0-100 g / l TDS-vakioalue 0.30 - 1.00 (oletus 0.65)
TDS-tarkkuus0.0001 - 0.1 g / l (alue riippuu)
Temp. tarkkuus+/- 0.2 astetta c
Lämpötila Resoluutio0.1 astetta C
Lämpötilan kompensointialue-5 - 55 astetta C (0 astetta - 45 astetta C, DO-kompensointialue mg / l)
Testataan parametriISE, johtavuus, suolapitoisuus, TDS, lämpötila
VedenpitäväIP67

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.08
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)53.34
Laivan leveys (cm)40.64

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Suolapitoisuus: 0.1 ppt

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

YSI PRO1030 ISE/Conductivity Handheld Meter
€1,549.13 / yksikkö