CHASE DOORS AIR9733684NAV kääntöovi 7 x 3 jalkaa laivastonsininen PVC | AC8CKC 39K549

CHASE DOORS AIR9733684NAV kääntöovi 7 x 3 jalkaa laivastonsininen PVC

Tuote: AC8CKC Malli: AIR9733684NAVRistiviite: 39K549
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€1,798.95 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJoustava kääntöovi
Oven väriLaivastonsininen
Oven korkeus7ft.
Oven materiaali0.160 "PVC
Oven tiivisteet sisältyvät hintaanKyllä
Oven leveys3ft.
Suorittaa loppuunKuvioitu (kohokuvioitu)
saranatYläasennettu painovoima sarana
Avauskorkeus7ft.
Avausleveys3ft.
Window ColorPoista valinta
Ikkunan korkeus23 "
IkkunamateriaaliPVC
Ikkunan leveys32 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 28.35
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)223.52
Laivan leveys (cm)111.76
HS-koodi3925200010
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliIkkunan korkeusOven korkeusOven materiaaliIkkunamateriaaliIkkunan leveysOven leveysSuorittaa loppuunOvien lukumääräHinta
CHASE DOORS AIR2003084NAV kääntöovi 7 x 2.5 jalkaa laivastonsininen PVC | AA4JLA 12P229 AIR2003084NAV14 "7ft.Raskaan käytön PVCVinyyli15 "2.5ft.kuvioitu1€1,345.48
Tarjouspyyntö
CHASE DOORS AIR2003684NAV kääntöovi 7 x 3 jalkaa laivastonsininen PVC | AA4JLB 12P230 AIR2003684NAV14 "7ft.Raskaan käytön PVCVinyyli15 "3ft.kuvioitu1€1,499.98
Tarjouspyyntö
CHASE DOORS AIR2003696NAV kääntöovi 8 x 3 jalkaa laivastonsininen PVC | AA4JLC 12P231 AIR2003696NAV14 "8ft.Raskaan käytön PVCVinyyli15 "3ft.kuvioitu1€1,631.77
Tarjouspyyntö
CHASE DOORS AIR2006084NAV kääntöovi 7 x 5 jalkaa laivastonsininen PVC | AA4JLD 12P232 AIR2006084NAV14 "7ft.Raskaan käytön PVCVinyyli15 "5ft.kuvioitu2€2,661.12
Tarjouspyyntö
CHASE DOORS AIR2006096NAV kääntöovi 8 x 5 jalkaa laivastonsininen PVC | AA4JLE 12P233 AIR2006096NAV14 "8ft.Raskaan käytön PVCVinyyli15 "5ft.kuvioitu2€2,877.60
Tarjouspyyntö
CHASE DOORS AIR2007284NAV kääntöovi 7 x 6 jalkaa laivastonsininen PVC | AA4JLF 12P234 AIR2007284NAV14 "7ft.Raskaan käytön PVCVinyyli15 "6ft.kuvioitu2€2,971.47
Tarjouspyyntö
CHASE DOORS AIR2007296NAV kääntöovi 8 x 6 jalkaa laivastonsininen PVC | AA4JLG 12P235 AIR2007296NAV14 "8ft.Raskaan käytön PVCVinyyli15 "6ft.kuvioitu2€3,232.61
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHASE DOORS AIR9733684NAV kääntöovi 7 x 3 jalkaa laivastonsininen PVC
€1,798.95 / yksikkö