CHASE DOORS AIR9733684MBR Kääntöovi 7 x 3 jalkaa Keskiruskea PVC | AC8CKX 39K567

CHASE DOORS AIR9733684MBR kääntöovi 7 x 3 jalkaa keskiruskea PVC

Tuote: AC8CKX Malli: AIR9733684MBRRistiviite: 39K567
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€1,798.95 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJoustava kääntöovi
Oven väriKeskiruskea
Oven korkeus7ft.
Oven materiaali0.160 "PVC
Oven tiivisteet sisältyvät hintaanKyllä
Oven leveys3ft.
Suorittaa loppuunKuvioitu (kohokuvioitu)
saranatYläasennettu painovoima sarana
Avauskorkeus7ft.
Avausleveys3ft.
Window ColorPoista valinta
Ikkunan korkeus23 "
IkkunamateriaaliPVC
Ikkunan leveys32 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 28.35
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)223.52
Laivan leveys (cm)111.76
HS-koodi3925200010
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliIkkunan korkeusOven korkeusOven materiaaliIkkunamateriaaliIkkunan leveysOven leveysSuorittaa loppuunOvien lukumääräHinta
CHASE DOORS AIR2003084MBR Kääntöovi 7 x 2.5 jalkaa Keskiruskea | AA4JLV 12P247 AIR2003084MBR14 "7ft.Raskaan käytön PVCVinyyli15 "2.5ft.kuvioitu1€1,345.48
Tarjouspyyntö
CHASE DOORS AIR2003684MBR Kääntöovi 7 x 3 jalkaa Keskiruskea PVC | AA4JLW 12P248 AIR2003684MBR14 "7ft.Raskaan käytön PVCVinyyli15 "3ft.kuvioitu1€1,499.98
Tarjouspyyntö
CHASE DOORS AIR2003696MBR Kääntöovi 8 x 3 jalkaa Keskiruskea PVC | AA4JLX 12P249 AIR2003696MBR14 "8ft.Raskaan käytön PVCVinyyli15 "3ft.kuvioitu1€1,631.77
Tarjouspyyntö
CHASE DOORS AIR2006084MBR Kääntöovi 7 x 5 jalkaa Keskiruskea PVC | AA4JLY 12P250 AIR2006084MBR14 "7ft.Raskaan käytön PVCVinyyli15 "5ft.kuvioitu2€2,661.12
Tarjouspyyntö
CHASE DOORS AIR2006096MBR Kääntöovi 8 x 5 jalkaa Keskiruskea PVC | AA4JLZ 12P251 AIR2006096MBR14 "8ft.Raskaan käytön PVCVinyyli15 "5ft.kuvioitu2€2,877.60
Tarjouspyyntö
CHASE DOORS AIR2007284MBR Kääntöovi 7 x 6 jalkaa Keskiruskea PVC | AA4JMA 12P252 AIR2007284MBR14 "7ft.Raskaan käytön PVCVinyyli15 "6ft.kuvioitu2€2,971.47
Tarjouspyyntö
CHASE DOORS AIR2007296MBR Kääntöovi 8 x 6 jalkaa Keskiruskea PVC | AA4JMB 12P253 AIR2007296MBR14 "8ft.Raskaan käytön PVCVinyyli15 "6ft.kuvioitu2€3,232.61
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHASE DOORS AIR9733684MBR kääntöovi 7 x 3 jalkaa keskiruskea PVC
€1,798.95 / yksikkö