CHASE DOORS 7296RDXHDCBR Kääntöovi 8 x 6 jalkaa Suklaanruskea | AC8BZQ 39K329

CHASE DOORS 7296RDXHDCBR Kääntöovi 8 x 6 jalkaa suklaanruskea

Tuote: AC8BZQ Malli: 7296RDXHDCBRRistiviite: 39K329
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€6,960.54 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHeiluriovi
Puskurit mukanaJousipuskuri
Oven väriSuklaanruskea
Oven korkeus8ft.
Oven materiaaliYksiosainen muovattu polyeteeni
Oven tiivisteet sisältyvät hintaanKyllä
Oven paksuus1.5 "
Oven leveys6ft.
Suorittaa loppuunKuvioitu (polyeteenimunankuori)
saranatYlempi V-nokka, alemmat saranasuojukset
Eristysarvo9.86
Avauskorkeus8ft.
Avausleveys6ft.
Window ColorPoista valinta
Ikkunan korkeus16 "
Ikkunamateriaalipolykarbonaatti
Ikkunan leveys16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 91.8
Laivan korkeus (cm)40.64
Laivan pituus (cm)248.92
Laivan leveys (cm)96.52
HS-koodi3925200010
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliIkkunan leveysOven korkeusOven paksuusOven leveysEristysarvoAvauskorkeusAvausleveysIkkunan korkeusHinta
CHASE DOORS 3084RCBR Kääntöovi 7 x 2.5 jalkaa Suklaanruskea | AC8BTJ 39K183 3084RCBR12 "7ft.1.5 "2.5ft.9.867ft.2.5ft.18 "€2,592.90
Tarjouspyyntö
CHASE DOORS 3684RCBR Kääntöovi 7 x 3 jalkaa Suklaanruskea | AC8BTK 39K184 3684RCBR16 "7ft.1.5 "3ft.9.867ft.3ft.16 "€2,652.86
Tarjouspyyntö
CHASE DOORS 3696RCBR Kääntöovi 8 x 3 jalkaa Suklaanruskea | AC8BTL 39K185 3696RCBR16 "8ft.1.5 "3ft.9.868ft.3ft.16 "€2,774.57
Tarjouspyyntö
CHASE DOORS 6084RDCBR kääntöovi 7 x 5 jalkaa Suklaanruskea | AC8BTM 39K186 6084RDCBR16 "7ft.1.5 "5ft.9.867ft.5ft.16 "€5,181.97
Tarjouspyyntö
CHASE DOORS 6096RDCBR kääntöovi 8 x 5 jalkaa Suklaanruskea | AC8BTN 39K187 6096RDCBR16 "8ft.1.5 "5ft.9.868ft.5ft.16 "€5,412.15
Tarjouspyyntö
CHASE DOORS 7284RDCBR kääntöovi 7 x 6 jalkaa Suklaanruskea | AC8BTP 39K188 7284RDCBR16 "7ft.1.5 "6ft.9.867ft.6ft.16 "€5,294.85
Tarjouspyyntö
CHASE DOORS 7296RDCBR kääntöovi 8 x 6 jalkaa Suklaanruskea | AC8BTQ 39K189 7296RDCBR16 "8ft.1.5 "6ft.9.868ft.6ft.16 "€5,748.29
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHASE DOORS 7296RDXHDCBR Kääntöovi 8 x 6 jalkaa suklaanruskea
€6,960.54 / yksikkö