EATON / CHAR-LYNN 193-0086-001 Hydraulinen Geroler-levyventtiilimoottori, 385 Nm, virtausnopeus 70 Lq, 495 rpm

Tuote: CD6HNH Malli: 193-0086-001
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihde moottori
Virtausnopeus70 neliömetriä
Korkeus5.39 "
Pituus10.82 "
MateriaaliValurauta
AsennustyyppiVakio, 4 pulttia
PorttityyppiG 1/2 BSP
Akselin tyyppiSuoraan
Nopeus495 RPM
Vääntömomentti385 Nm
Leveys4.8 "

Tuotteen yksityiskohdat:

    • 2000 Series

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON / CHAR-LYNN 193-0086-001 Hydraulinen Geroler-levyventtiilimoottori, 385 Nm, virtausnopeus 70 Lq, 495 rpm