EATON / CHAR-LYNN 190-0212-003 Geroler-moottori, 1164 Nm, virtausnopeus 170 Lq, 495 rpm

Tuote: CD6HLL Malli: 190-0212-003
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihde moottori
Virtausnopeus170 neliömetriä
Korkeus7.36 "
Pituus13.59 "
MateriaaliValurauta
AsennustyyppiVakiona 4 pulttia
PorttityyppiJakosarja
Akselin tyyppiSuoraan
Nopeus495 RPM
Vääntömomentti1164 Nm
Leveys6.26 "

Tuotteen yksityiskohdat:

    • HP30-sarja

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON / CHAR-LYNN 190-0212-003 Geroler-moottori, 1164 Nm, virtausnopeus 170 Lq, 495 rpm