EATON / CHAR-LYNN 187-0127-003 Geroler-moottori, 2469 Nm, virtausnopeus 170 Lq, 252 rpm

Tuote: CD6HGN Malli: 187-0127-003
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihde moottori
Virtausnopeus170 neliömetriä
Korkeus7.36 "
Pituus14.06 "
MateriaaliValurauta
AsennustyyppiVakiona 4 pulttia
PorttityyppiG 1 BSP
Akselin tyyppiSpline
Nopeus252 RPM
Vääntömomentti2469 Nm
Leveys6.26 "

Tuotteen yksityiskohdat:

    • HP30-sarja

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON / CHAR-LYNN 187-0127-003 Geroler-moottori, 2469 Nm, virtausnopeus 170 Lq, 252 rpm