EATON / CHAR-LYNN 187-0049-002 Geroler-moottori, 2252 Nm, virtausnopeus 170 Lq, 355 rpm

Tuote: CD6HFH Malli: 187-0049-002
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihde moottori
Virtausnopeus170 neliömetriä
Korkeus7.36 "
Pituus13.56 "
MateriaaliValurauta
AsennustyyppiJarru, 4 pulttia, 169.75
Porttityyppi1.0625-12 UN-2B SAE
Akselin tyyppiSpline
Nopeus355 RPM
Vääntömomentti2252 Nm
Leveys6.26 "

Tuotteen yksityiskohdat:

    • HP30-sarja

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON / CHAR-LYNN 187-0049-002 Geroler-moottori, 2252 Nm, virtausnopeus 170 Lq, 355 rpm