EATON / CHAR-LYNN 185-3154-002 Geroler-kelamoottori jarrulla, 430 Nm, virtausnopeus 57 lq, 152 rpm

Tuote: CD6HER Malli: 185-3154-002
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihde moottori
Virtausnopeus57 neliömetriä
Korkeus3.38 "
Pituus11.61 "
MateriaaliValurauta
Asennustyyppi4 pulttia vakiona
Porttityyppi0.875-14 UNF
Akselin tyyppiSpline
Nopeus152 RPM
Vääntömomentti430 Nm
Leveys3.46 "

Tuotteen yksityiskohdat:

    • T-sarja

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON / CHAR-LYNN 185-3154-002 Geroler-kelamoottori jarrulla, 430 Nm, virtausnopeus 57 lq, 152 rpm