EATON / CHAR-LYNN 185-3114-002 Geroler-kelamoottori jarrulla, 174 Nm, virtausnopeus 57 lq, 694 rpm

Tuote: CD6HEM Malli: 185-3114-002
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihde moottori
Virtausnopeus57 neliömetriä
Korkeus5.27 "
Pituus9.53 "
MateriaaliPehmeä rauta
Asennustyyppi2 pulttia vakiona
Porttityyppi0.875-14 UNF
Akselin tyyppiSpline
Nopeus694 RPM
Vääntömomentti174 Nm
Leveys4.2 "

Tuotteen yksityiskohdat:

    • T-sarja

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON / CHAR-LYNN 185-3114-002 Geroler-kelamoottori jarrulla, 174 Nm, virtausnopeus 57 lq, 694 rpm