EATON / CHAR-LYNN 185-2027-002 Geroler-kelamoottori jarrulla, 410 Nm, virtausnopeus 57 lq, 229 rpm

Tuote: CD6HDJ Malli: 185-2027-002
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihde moottori
Virtausnopeus57 neliömetriä
Korkeus5.27 "
Pituus10.71 "
MateriaaliValurauta
Asennustyyppi2 pulttia vakiona
Porttityyppi0.875-14 UNF
Akselin tyyppiSpline
Nopeus229 RPM
Vääntömomentti410 Nm
Leveys4.2 "

Tuotteen yksityiskohdat:

    • T-sarja

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON / CHAR-LYNN 185-2027-002 Geroler-kelamoottori jarrulla, 410 Nm, virtausnopeus 57 lq, 229 rpm