EATON / CHAR-LYNN 177-0301-005 VIS Geroler-moottori, 2531 Nm, virtausnopeus 153.576 Lq, 148 rpm

Tuote: CD6GMM Malli: 177-0301-005
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihde moottori
Virtausnopeus153.576 neliömetriä
Korkeus6.08 "
Pituus12.46 "
MateriaaliValurauta
Asennustyyppi4 pulttia
Porttityyppi1.0625-12 UN-2B SAE
Akselin tyyppiSpline
Nopeus148 RPM
Vääntömomentti2531 Nm
Leveys5.82 "

Tuotteen yksityiskohdat:

    • VIS 40 -sarja

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON / CHAR-LYNN 177-0301-005 VIS Geroler-moottori, 2531 Nm, virtausnopeus 153.576 Lq, 148 rpm