EATON / CHAR-LYNN 158-4223-001 Hydraulinen Geroler-puolaventtiilimoottori, 251 Nm, virtausnopeus 57 Lq, 426 rpm

Tuote: CD7HAC Malli: 158-4223-001
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihde moottori
Virtausnopeus57 neliömetriä
Korkeus3.46 "
Pituus6.89 "
MateriaaliValurauta
Asennustyyppi4 pulttia vakiona
PorttityyppiJakotukki .3125-18
Akselin tyyppiSpline
Nopeus426 RPM
Vääntömomentti251 Nm
Leveys3.38 "

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON / CHAR-LYNN 158-4223-001 Hydraulinen Geroler-puolaventtiilimoottori, 251 Nm, virtausnopeus 57 Lq, 426 rpm