EATON / CHAR-LYNN 156-0013-005 VIS Geroler-moottori, 4052 Nm, virtausnopeus 170 Lq, 164 rpm

Tuote: CD6FET Malli: 156-0013-005
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihde moottori
Virtausnopeus170 neliömetriä
Korkeus9.32 "
Pituus13.36 "
MateriaaliValurauta
AsennustyyppiPyörä, 4 pulttia
Porttityyppi1.3125-12 UN-2B SAE
Akselin tyyppiSuoraan
Nopeus164 RPM
Vääntömomentti4052 Nm
Leveys9.32 "

Tuotteen yksityiskohdat:

    • VIS 45 -sarja

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON / CHAR-LYNN 156-0013-005 VIS Geroler-moottori, 4052 Nm, virtausnopeus 170 Lq, 164 rpm