EATON / CHAR-LYNN 129-0586-002 Hydraulinen Geroler-puolaventtiilimoottori, 50 Nm, virtausnopeus 21 Lq, 650 rpm

Tuote: CD7GKG Malli: 129-0586-002
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihde moottori
Virtausnopeus21 neliömetriä
Korkeus2.37 "
Pituus5.705 "
MateriaaliValurauta
Asennustyyppi5 pulttia
Porttityyppi0.5625-18 UNF
Akselin tyyppiSuoraan
Nopeus650 RPM
Vääntömomentti50 Nm
Leveys2.37 "

Tuotteen yksityiskohdat:

    • J-sarja

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON / CHAR-LYNN 129-0586-002 Hydraulinen Geroler-puolaventtiilimoottori, 50 Nm, virtausnopeus 21 Lq, 650 rpm