EATON / CHAR-LYNN 129-0562-002 Hydraulinen Geroler-puolaventtiilimoottori, 16 Nm, virtausnopeus 17 Lq, 1992 rpm

Tuote: CD7GJX Malli: 129-0562-002
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihde moottori
Virtausnopeus17 neliömetriä
Korkeus2.53 "
Pituus7.2992 "
MateriaaliValurauta
Asennustyyppi5 pulttia
PorttityyppiG 3/8 BSP - sivuportti
Akselin tyyppiSuoraan
Nopeus1992 RPM
Vääntömomentti16 Nm
Leveys2.38 "

Tuotteen yksityiskohdat:

    • J-sarja

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON / CHAR-LYNN 129-0562-002 Hydraulinen Geroler-puolaventtiilimoottori, 16 Nm, virtausnopeus 17 Lq, 1992 rpm