EATON / CHAR-LYNN 110-1215-006 Hydraulinen Geroler-levyventtiilimoottori, 930 Nm, virtausnopeus 95 Lq, 239 rpm

Tuote: CD7FTQ Malli: 110-1215-006
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihde moottori
Virtausnopeus95 neliömetriä
Korkeus5.86 "
Pituus9.57 "
MateriaaliValurauta
AsennustyyppiPyörä, 4 pulttia
PorttityyppiJakosarja
Akselin tyyppikynttilä
Nopeus239 RPM
Vääntömomentti930 Nm
Leveys5.86 "

Tuotteen yksityiskohdat:

    • 4000 Series

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON / CHAR-LYNN 110-1215-006 Hydraulinen Geroler-levyventtiilimoottori, 930 Nm, virtausnopeus 95 Lq, 239 rpm