EATON / CHAR-LYNN 109-1235-006 Hydraulinen Geroler-levyventtiilimoottori, 970 Nm, virtausnopeus 95 Lq, 151 rpm

Tuote: CD6DPH Malli: 109-1235-006
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihde moottori
Virtausnopeus95 neliömetriä
Korkeus4.72 "
Pituus13.54 "
MateriaaliValurauta
AsennustyyppiVakio, ISO-laippa 125 B4HW
PorttityyppiG 3/4 -portti
Akselin tyyppiSuoraan
Nopeus151 RPM
Vääntömomentti970 Nm
Leveys4.72 "

Tuotteen yksityiskohdat:

    • 4000 Series

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON / CHAR-LYNN 109-1235-006 Hydraulinen Geroler-levyventtiilimoottori, 970 Nm, virtausnopeus 95 Lq, 151 rpm