EATON / CHAR-LYNN 104-4930-006 Hydraulinen Geroler-levyventtiilimoottori, 98 Nm, virtausnopeus 42 Lq, 1215 rpm

Tuote: CD7EPH Malli: 104-4930-006
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihde moottori
Virtausnopeus42 neliömetriä
Korkeus4.28 "
Pituus7.9 "
MateriaaliValurauta
AsennustyyppiVakio, 4 pulttia
Porttityyppi0.875-14 UNF
Akselin tyyppiSpline
Nopeus1215 RPM
Vääntömomentti98 Nm
Leveys4.28 "

Tuotteen yksityiskohdat:

    • 2000 Series

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON / CHAR-LYNN 104-4930-006 Hydraulinen Geroler-levyventtiilimoottori, 98 Nm, virtausnopeus 42 Lq, 1215 rpm