EATON / CHAR-LYNN 104-4167-006 Hydraulinen Geroler-levyventtiilimoottori, 566.1 Nm, virtausnopeus 76.281 Lq, 246 rpm

Tuote: CD6CDD Malli: 104-4167-006
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihde moottori
Virtausnopeus76.281 neliömetriä
Korkeus4.28 "
Pituus9.8 "
MateriaaliValurauta
AsennustyyppiVakio, 4 pulttia
Porttityyppi1.0625-12 UN-2B SAE
Akselin tyyppiSuoraan
Nopeus246 RPM
Vääntömomentti566.1 Nm
Leveys4.28 "

Tuotteen yksityiskohdat:

    • 2000 Series

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON / CHAR-LYNN 104-4167-006 Hydraulinen Geroler-levyventtiilimoottori, 566.1 Nm, virtausnopeus 76.281 Lq, 246 rpm