EATON / CHAR-LYNN 104-3741-006 Hydraulinen Geroler-levyventtiilimoottori, 336.7 Nm, virtausnopeus 76.281 Lq, 477 rpm

Tuote: CD6BQZ Malli: 104-3741-006
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihde moottori
Virtausnopeus76.281 neliömetriä
Korkeus4.28 "
Pituus10.33 "
MateriaaliValurauta
AsennustyyppiVakio, 4 pulttia
PorttityyppiG 1/2 BSP
Akselin tyyppiSuoraan
Nopeus477 RPM
Vääntömomentti336.7 Nm
Leveys4.28 "

Tuotteen yksityiskohdat:

    • 2000 Series

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON / CHAR-LYNN 104-3741-006 Hydraulinen Geroler-levyventtiilimoottori, 336.7 Nm, virtausnopeus 76.281 Lq, 477 rpm