EATON / CHAR-LYNN 103-3622-012 Hydraulinen Geroler-puolaventtiilimoottori, 183 Nm, virtausnopeus 57 Lq, 93 rpm

Tuote: CD6AHM Malli: 103-3622-012
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihde moottori
Virtausnopeus57 neliömetriä
Korkeus4.24 "
Pituus6.61 "
MateriaaliValurauta
Asennustyyppi4 pulttia vakiona
Porttityyppi0.875-14 UNF
Akselin tyyppiSuoraan
Nopeus93 RPM
Vääntömomentti183 Nm
Leveys4.24 "

Tuotteen yksityiskohdat:

    • S-sarja

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON / CHAR-LYNN 103-3622-012 Hydraulinen Geroler-puolaventtiilimoottori, 183 Nm, virtausnopeus 57 Lq, 93 rpm