EATON / CHAR-LYNN 103-3385-012 Hydraulinen Geroler-puolaventtiilimoottori, 115 Nm, virtausnopeus 57 Lq, 963 rpm

Tuote: CD6ADN Malli: 103-3385-012
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihde moottori
Virtausnopeus57 neliömetriä
Korkeus5.27 "
Pituus7.45 "
MateriaaliValurauta
Asennustyyppi2 pulttia vakiona
Porttityyppi0.875-14 UNF
Akselin tyyppiSuoraan
Nopeus963 RPM
Vääntömomentti302 Nm
Leveys5.27 "

Tuotteen yksityiskohdat:

    • S-sarja

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON / CHAR-LYNN 103-3385-012 Hydraulinen Geroler-puolaventtiilimoottori, 115 Nm, virtausnopeus 57 Lq, 963 rpm