EATON / CHAR-LYNN 103-3031-012 Hydraulinen Geroler-puolaventtiilimoottori, 237 Nm, virtausnopeus 57 Lq, 472 rpm

Tuote: CD4ZYY Malli: 103-3031-012
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihde moottori
Virtausnopeus57 neliömetriä
Korkeus5.27 "
Pituus6.625 "
MateriaaliValurauta
Asennustyyppi2 pulttia vakiona
Porttityyppi0.875-14 UNF
Akselin tyyppiSpline
Nopeus472 RPM
Vääntömomentti237 Nm
Leveys4.24 "

Tuotteen yksityiskohdat:

    • S-sarja

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON / CHAR-LYNN 103-3031-012 Hydraulinen Geroler-puolaventtiilimoottori, 237 Nm, virtausnopeus 57 Lq, 472 rpm