EATON / CHAR-LYNN 103-2751-012 Hydraulinen Geroler-puolaventtiilimoottori, 372 Nm, virtausnopeus 57 Lq, 253 rpm

Tuote: CD4ZYF Malli: 103-2751-012
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihde moottori
Virtausnopeus57 neliömetriä
Korkeus3.87 "
Pituus7.28 "
MateriaaliValurauta
Asennustyyppi2 pulttia vakiona
PorttityyppiG 1/2 BSP
Akselin tyyppiSpline
Nopeus253 RPM
Vääntömomentti372 Nm
Leveys5.27 "

Tuotteen yksityiskohdat:

    • S-sarja

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON / CHAR-LYNN 103-2751-012 Hydraulinen Geroler-puolaventtiilimoottori, 372 Nm, virtausnopeus 57 Lq, 253 rpm