EATON / CHAR-LYNN 101-4133-009 Hydraulinen Geroler-puolaventtiilimoottori, 73 Nm, virtausnopeus 45 Lq, 969 rpm

Tuote: CD4ZML Malli: 101-4133-009
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihde moottori
Virtausnopeus45 neliömetriä
Korkeus3.31 "
Pituus6.45 "
MateriaaliValurauta
Asennustyyppi4 pulttia vakiona
Porttityyppi0.875-14 UNF
Akselin tyyppiSuoraan
Nopeus969 RPM
Vääntömomentti73 Nm
Leveys3.38 "

Tuotteen yksityiskohdat:

    • H-sarja

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON / CHAR-LYNN 101-4133-009 Hydraulinen Geroler-puolaventtiilimoottori, 73 Nm, virtausnopeus 45 Lq, 969 rpm