EATON / CHAR-LYNN 101-4008-009 Hydraulinen Geroler-puolaventtiilimoottori, 221 Nm, virtausnopeus 57 Lq, 385 rpm

Tuote: CD7CYT Malli: 101-4008-009
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihde moottori
Virtausnopeus57 neliömetriä
Korkeus3.87 "
Pituus6.974 "
MateriaaliValurauta
Asennustyyppi2 pulttia vakiona
Porttityyppi0.500-14 NPTF
Akselin tyyppiSuoraan
Nopeus385 RPM
Vääntömomentti221 Nm
Leveys5.27 "

Tuotteen yksityiskohdat:

    • H-sarja

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EATON / CHAR-LYNN 101-4008-009 Hydraulinen Geroler-puolaventtiilimoottori, 221 Nm, virtausnopeus 57 Lq, 385 rpm