Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CHAPIN 6-8502-9 Vakiovirtausventtiili Polyeteeni 14.5 psi | AH3FRY 31NF82

CHAPIN 6-8502-9 Constant Flw Valve Polyeteeni 14.5 psi

Varastossa
Tuote: AH3FRY Malli: 6-8502-9Ristiviite: 31NF82

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€27.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJatkuva virtausventtiili
Virtausnopeus14.5 psi
Materiaalipolyeteeni
Koko2.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0363
Laivan korkeus (cm)9.19
Laivan pituus (cm)3.81
Laivan leveys (cm)6.5
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVirtausnopeusHinta
CHAPIN 6-8501-9 Vakiovirtausventtiili Polyeteeni 21 psi | AH3FRZ 31NF83 6-8501-921 psi€27.75
CHAPIN 6-8503-9 Vakiovirtausventtiili Polyeteeni 29 psi | AH3FTA 31NF84 6-8503-929 psi€27.75

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHAPIN 6-8502-9 Constant Flw Valve Polyeteeni 14.5 psi
€27.75 / yksikkö