Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CHANNELLOCK HP-4A nasta- ja koukkusarja 4 kpl | AH8GKV 38RW67

CHANNELLOCK HP-4A Pick & Hook Set 4 kpl.

Varastossa
Tuote: AH8GKV Malli: HP-4ARistiviite: 38RW67

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€39.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPick and Hook -setti
MateriaaliTeräs
Palojen lukumäärä4
Kokonaispituus5.25

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1043
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)23.37
Laivan leveys (cm)12.19
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHANNELLOCK HP-4A Pick & Hook Set 4 kpl.
€39.79 / yksikkö