Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CHANNELLOCK ASS3A Awl Ruuvikäynnistin 6-3/4 tuumaa pituus ASME B107 | AH8GKU 38RW56

CHANNELLOCK ASS3A ruuvikäynnistin, 6-3/4 tuumaa, pituus ASME B107

Varastossa
Tuote: AH8GKU Malli: ASS3ARistiviite: 38RW56

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€27.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAwl Ruuvikäynnistin
Kahvan tyyppiuurrettu
Kokojen lukumäärä1
Kokonaispituus6.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0726
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)21.59
Laivan leveys (cm)5.08
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHANNELLOCK ASS3A ruuvikäynnistin, 6-3/4 tuumaa, pituus ASME B107
€27.90 / yksikkö