Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CHANNELLOCK 738 neulan nenäpihdit 7-7 / 8 tuumaa hammastettu | AH8JXT 38UV71

CHANNELLOCK 738 Neulapihdit 7-7/8 tuumaa hammastettu

Varastossa
Tuote: AH8JXT Malli: 738Ristiviite: 38UV71

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€36.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNeulan nenäpihdit
Leikkauskapasiteetti / materiaaliEi määritelty
Käsittele väriäsininen
Kahvan tyyppiergonominen
Leuka Bend0 Tutkinnot
Leuan pituus1.187 "
Leuan leveys1 / 16 "
MateriaaliTeräs
Maks. Leuan avaaminen1.375 "
Kokonaispituus7.875 "
Kevään paluuEi
Sidonta pystyyEi kytkentäkykyinen
Kärjen leveys7 / 64 "
JännitearvotEi arvioitu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.186
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)7.62
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Wire Crimper: Ei
    • Ei kipinöinti: Ei
    • Eristetty / eristämätön: Eristämätön
    • ESD Safe: Ei
    • Sivuleikkuri: Ei
    • Langanpoistaja: Ei
    • Nivelen tyyppi: Kiinteä
    • Tarttuva pinta: hammastettu

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHANNELLOCK 738 Neulapihdit 7-7/8 tuumaa hammastettu
€36.68 / yksikkö