CHAMPION COOLER 7K590 Kanavahaihdutusjäähdytin 7500 Cfm | AF3NMK

CHAMPION 7K590 Kanavahaihdutusjäähdytin 7500 Cfm

Varastossa
Tuote: AF3NMK Malli: 7K590

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,916.03 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKanavoitu haihdutusjäähdytin
Ilmavirta7500 cfm
Ampeeria3.5/3.2/1.6
VäriViileä hiekka
Syvyys41.25 "
PäästöAlas
AjaaKanssa
Drive TypeVyö
Kanavan aukon pituus21-3 / 4 "
Kanavan aukon leveys21-3 / 4 "
Suorittaa loppuunJauhemaali
Korkeus53.625 "
MateriaaliTeräs
MediaHaapa
Moottori HP3/4
Käyttöpaino398 lb
Tyynyn paksuus2"
Pumpun jännite115
Nopeus1
Jännite208-230/460
Veden kapasiteetti17 gal.
Vesiliitäntä3 / 8 "
Leveys41.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 163.62
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8479600000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNopeusIlmavirtaAmpeeriaJänniteLeveysSyvyysPäästöAjaaHinta
CHAMPION COOLER 14/21DD Kanavahaihdutusjäähdytin 8567 To 10794cfm | AE3RZB 5FTT4 14 / 21DDMuuttuja8567 - 10794 cfm-11562 "62 "AlasIlman€5,801.80
CHAMPION COOLER 14/21SD Kanavahaihdutusjäähdytin 8567 To 10794cfm | AE3RZC 5FTT5 14 / 21SDMuuttuja8567 - 10794 cfm-11562 "62 "PuoliKanssa€5,352.68
CHAMPION COOLER 75/85DD Kanavahaihdutusjäähdytin 6074 - 6685 Cfm | AE3RZD 5FTT6 75 / 85DDMuuttuja6074 - 6685 cfm-11541.25 "41.25 "AlasIlman€2,938.71
CHAMPION COOLER 75/85SD Kanavahaihdutusjäähdytin 5905 - 6498 Cfm | AE3RZE 5FTT7 75 / 85SDMuuttuja5905 - 6498 cfm-11541.25 "41.25 "PuoliIlman€2,539.95
CHAMPION COOLER 7K576 Kanavahaihdutusjäähdytin 16000 Cfm | AF3NLV 7K576116,000 cfm7.5/6.8/3.4208-230/46062 "62 "AlasKanssa€6,952.39
CHAMPION COOLER 7K577 Kanavahaihdutusjäähdytin 16000 Cfm | AF3NLW 7K577116,000 cfm7.5/6.8/3.4208-230/46062 "62 "AlasKanssa€6,952.39
CHAMPION COOLER 7K578 Kanavahaihdutusjäähdytin 18000 Cfm | AF3NLX 7K578118,000 cfm10.6/9.6/4.8208-230/46062 "62 "AlasKanssa€7,348.85

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHAMPION 7K590 Kanavahaihdutusjäähdytin 7500 Cfm
€3,916.03 / yksikkö