Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CHAMPION COOLER 130076 Sytytystulppa | AA4MUN 12U872

CHAMPION 130076 Sytytystulppa

Varastossa
Tuote: AA4MUN Malli: 130076Ristiviite: 12U872

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€9.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräChampion Sytytystulppa
TyyppiStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0315
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8511100000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Suunniteltu polttoaineen kipinöimiseksi ja polttoaineen luomiseksi moottorissa
    • Korroosionkestävä rakenne tarjoaa korkean johtavuuden ja lämmönhallinnan

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiHinta
CHAMPION COOLER 130071 Sytytystulppa | AA4MUJ 12U868 130071Standardi€8.31
CHAMPION COOLER 130072 Sytytystulppa | AA4MUK 12U869 130072Standardi€8.07
CHAMPION COOLER 130073 Sytytystulppa | AA4MUL 12U870 130073Vastus€8.49
CHAMPION COOLER 130075 Sytytystulppa | AA4MUM 12U871 130075Standardi€8.14
CHAMPION COOLER 130077 Sytytystulppa | AA4MUP 12U873 130077Standardi€8.35
CHAMPION COOLER 130079 Sytytystulppa | AA4MUQ 12U874 130079Vastus€10.08
CHAMPION COOLER 130080 Sytytystulppa | AA4MUR 12U875 130080Vastus€9.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHAMPION 130076 Sytytystulppa
€9.71 / yksikkö