CHAINFLEX CFBUS-055-1 Firewire-kaapelin taipuminen 1-1600 jalkaa | AB7UQB 24C171

CHAINFLEX CFBUS-055-1 Firewire-kaapelin taipuminen 1-1600 jalkaa

Varastossa
Tuote: AB7UQB Malli: CFBUS-055-1Ristiviite: 24C171

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€52.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräFirewire-kaapeli
Kaapelin tyyppibussi
VäriVioletti
Mittari / kapellimestari26/2STP + 22/2C
Takki väriVioletti
Takin materiaaliTPE
Maks. Vahvistimet7
Maks. Jännite30
Nimellinen ulkohalkaisija.0.3 "
Johtimien lukumäärä6
Puolan pituusLeikkaa pituudeksi
Kelan / kelan pituus (Ft.)1 "- 1600"
Temp. alue-31 - 158 astetta F
Langan väriOranssi/sininen, vihreä/punainen
Wire Gauge26AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)45.72
Laivan pituus (cm)45.72
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi8544492000
AlkuperämaaDE

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHAINFLEX CFBUS-055-1 Firewire-kaapelin taipuminen 1-1600 jalkaa
€52.70 / yksikkö