CHAINFLEX CFBUS-031-1 Devicenet-runkokaapeli joustava 1-1600 jalkaa | AB7UQA 24C170

CHAINFLEX CFBUS-031-1 Devicenet-runkokaapeli, taipuisa 1-1600 jalkaa

Varastossa
Tuote: AB7UQA Malli: CFBUS-031-1Ristiviite: 24C170

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€19.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDeviceNet-runkokaapeli
Kaapelin tyyppibussi
VäriVioletti
Mittari / kapellimestari18/1 alk. + 15/1 alk.
Takki väriVioletti
Takin materiaaliTPE
Maks. Vahvistimet10
Maks. Jännite30
Nimellinen ulkohalkaisija.0.45 "
Johtimien lukumäärä4
Puolan pituusLeikkaa pituudeksi
Kelan / kelan pituus (Ft.)1 "- 1600"
Temp. alue-31 - 158 astetta F
Langan väriValkoinen, sininen, punainen, musta
Wire Gauge18AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)45.72
Laivan pituus (cm)45.72
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi8544499000
AlkuperämaaDE

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHAINFLEX CFBUS-031-1 Devicenet-runkokaapeli, taipuisa 1-1600 jalkaa
€19.50 / yksikkö