CHAINFLEX CF77-UL-15-05-25 Jatkuva taipuisa ohjauskaapeli 15a 300v | AB7UGV 24C003

CHAINFLEX CF77-UL-15-05-25 Jatkuva taipuva ohjauskaapeli 15a 300v

Varastossa
Tuote: AB7UGV Malli: CF77-UL-15-05-25Ristiviite: 24C003

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€95.63 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJatkuu Taipuisa ohjauskaapeli
KapellimestariKupari
Takki väriHarmaa
Takin materiaalipolyuretaani
Maks. Vahvistimet15
Maks. Jännite300V
Min. Taivuta säde7.5 x OD
Nimellinen ulkohalkaisija.0.31 "
Johtimien lukumäärä5
Suojattu / suojaamatonsuojaamaton
Puolan pituus25ft.
Temp. alue-31 - 176 astetta F
Langan väriMusta valkoisilla numeroilla + (1) Vihreä / keltainen
Langan koko16AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.8775
Laivan korkeus (cm)45.72
Laivan pituus (cm)45.72
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi8544499000
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNimellinen ulkohalkaisija.Suojattu / suojaamatonPuolan pituusHinta
CHAINFLEX CF77-UL-15-05-1 Jatkuva joustava ohjauskaapeli 15a 300v | AB7UEN 24A983 CF77-UL-15-05-10.31 "suojaamatonLeikkaa pituuteen, tilaa jalka€6.59
CHAINFLEX CF77-UL-15-05-100 jatkuva taipuisa ohjauskaapeli 15a 300v | AB7UHQ 24C022 CF77-UL-15-05-1000.31 "suojaamaton100ft.€392.65
CHAINFLEX CF78-UL-15-05-1 Jatkuva joustava ohjauskaapeli 15a 300v | AB7UJJ 24C039 CF78-UL-15-05-10.41 "SuojattuLeikkaa pituuteen, tilaa jalka€9.66
CHAINFLEX CF78-UL-15-05-25 Jatkuva taivutusohjauskaapeli 15a 300v | AB7UKA 24C054 CF78-UL-15-05-250.41 "Suojattu25ft.€163.41
CHAINFLEX CF78-UL-15-05-100 Jatkuva joustava ohjauskaapeli 15a 300v | AB7UKR 24C069 CF78-UL-15-05-1000.41 "Suojattu100ft.€625.71

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHAINFLEX CF77-UL-15-05-25 Jatkuva taipuva ohjauskaapeli 15a 300v
€95.63 / yksikkö