CHAINFLEX CF77-UL-07-03-1 Jatkuva joustava ohjauskaapeli 14a 300v | AB7UEE 24A975

CHAINFLEX CF77-UL-07-03-1 Jatkuva taipuva ohjauskaapeli 14a 300v

Varastossa
Tuote: AB7UEE Malli: CF77-UL-07-03-1Ristiviite: 24A975

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJatkuu Taipuisa ohjauskaapeli
KapellimestariKupari
Takki väriHarmaa
Takin materiaalipolyuretaani
Maks. Vahvistimet14
Maks. Jännite300V
Min. Taivuta säde7.5 x OD
Nimellinen ulkohalkaisija.0.24 "
Johtimien lukumäärä3
Suojattu / suojaamatonsuojaamaton
Puolan pituusLeikkaa pituuteen, tilaa jalka
Temp. alue-31 - 176 astetta F
Langan väriMusta valkoisilla numeroilla + (1) Vihreä / keltainen
Langan koko18AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0158
Laivan korkeus (cm)45.72
Laivan pituus (cm)45.72
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi8544499000
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPuolan pituusKapellimestariTakki väriTemp. alueLangan kokoTakin materiaaliMaks. JänniteNimellinen ulkohalkaisija.Hinta
CHAINFLEX CF77-UL-07-04-1 Jatkuva taipuisa ohjauskaapeli 14a 300v | AB7UEF 24A976 CF77-UL-07-04-1Leikkaa pituuteen, tilaa jalkaKupariHarmaa-31 - 176 astetta F18AWGpolyuretaani300V0.26 "€3.12
CHAINFLEX CF77-UL-07-03-25 Jatkuva joustava ohjauskaapeli 14a 300v | AB7UFA 24A994 CF77-UL-07-03-2525ft.KupariHarmaa-31 - 176 astetta F18AWGpolyuretaani300V0.24 "€54.00
CHAINFLEX CF77-UL-07-04-25 Jatkuva joustava ohjauskaapeli 14a 300v | AB7UFB 24A995 CF77-UL-07-04-2525ft.KupariHarmaa-31 - 176 astetta F18AWGpolyuretaani300V0.26 "€58.73
CHAINFLEX CF77-UL-07-03-100 jatkuva taipuisa ohjauskaapeli 14a 300v | AB7UHG 24C014 CF77-UL-07-03-100100ft.KupariHarmaa-31 - 176 astetta F18AWGpolyuretaani300V0.24 "€223.27
CHAINFLEX CF77-UL-07-04-100 jatkuva taipuisa ohjauskaapeli 14a 300v | AB7UHH 24C015 CF77-UL-07-04-100100ft.KupariHarmaa-31 - 176 astetta F18AWGpolyuretaani300V0.26 "€242.25
CHAINFLEX CF78-UL-07-03-1 Jatkuva taivutusohjauskaapeli 14a 300v | AB7UJB 24C032 CF78-UL-07-03-1Leikkaa pituuteen, tilaa jalkaKupariHarmaa-31 - 176 astetta F18AWGpolyuretaani300V0.31 "€4.69
CHAINFLEX CF78-UL-07-03-25 Jatkuva taivutusohjauskaapeli 14a 300v | AB7UJT 24C047 CF78-UL-07-03-2525ft.KupariHarmaa-31 - 176 astetta F18AWGpolyuretaani300V0.31 "€112.52

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHAINFLEX CF77-UL-07-03-1 Jatkuva taipuva ohjauskaapeli 14a 300v
€2.89 / yksikkö