CHAINFLEX CF35-100-04-1 Jatkuva joustava virtajohto 74a 1000v | AB7UNU 24C141

CHAINFLEX CF35-100-04-1 Jatkuva taipuva virtakaapeli 74a 1000v

Varastossa
Tuote: AB7UNU Malli: CF35-100-04-1Ristiviite: 24C141

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€40.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJatkuu Taipuisa virtajohto
KapellimestariKupari
Takki väriMusta
Takin materiaaliTPE
Maks. Vahvistimet74
Maks. Jännite1000V
Min. Taivuta säde7.5 x OD
Nimellinen ulkohalkaisija.0.77 "
Johtimien lukumäärä4
Suojattu / suojaamatonSuojattu
Puolan pituus1 jalkaa 1600 jalkaan.
Temp. alue-31 - 194 astetta F
Langan väriMusta valkoisilla numeroilla + (1) Vihreä / keltainen
Langan koko8AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)45.72
Laivan pituus (cm)45.72
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi8544499000
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLangan väriKapellimestariTakin materiaaliNimellinen ulkohalkaisija.Johtimien lukumääräSuojattu / suojaamatonPuolan pituusTemp. alueHinta
CHAINFLEX CF34-100-04-1 Jatkuva joustava virtajohto 74a 1000v | AB7UNN 24C136 CF34-100-04-1Musta valkoisilla numeroilla + (1) Vihreä / keltainenKupariTPE0.67 "4suojaamaton1 jalkaa 1600 jalkaan.-31 - 194 astetta F€34.37
CHAINFLEX CF300-100-01-1 Jatkuva joustava virtajohto 74a 1000v | AB7UNW 24C143 CF300-100-01-1KupariKupariTPE0.31 "1suojaamaton1 jalkaa 1600 jalkaan.-31 - 194 astetta F€5.29
CHAINFLEX CF310-100-01-1 Jatkuva joustava virtajohto 74a 1000v | AB7UPJ 24C155 CF310-100-01-1KupariKupariTPE0.34 "1Suojattu1 jalkaa 1600 jalkaan.-31 - 194 astetta F€7.78
CHAINFLEX CF30-100-04 Jatkuva joustava virtajohto 74a 1000v | AC3JUN 2TZG4 CF30-100-04Musta valkoisilla numeroilla + (1) Vihreä / keltainenPaljaat kuparitPVC0.71 "4suojaamatonLeikkaa pituuteen, tilaa jalka23 astetta 158 astetta F€22.23
CHAINFLEX CF30-100-04-25 Jatkuva joustava virtajohto 74a 1000v | AC3JYT 2TZW2 CF30-100-04-25Musta valkoisilla numeroilla + (1) Vihreä / keltainenKupariPVC0.71 "4suojaamaton25ft.23 astetta 158 astetta F€456.17
CHAINFLEX CF30-100-04-100 Jatkuva joustava virtajohto 74a 1000v | AC3UNV 2WGV3 CF30-100-04-100Musta valkoisilla numeroilla + (1) Vihreä / keltainenKupariPVC0.71 "4suojaamaton100ft.23 astetta 158 astetta F€1,730.73

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHAINFLEX CF35-100-04-1 Jatkuva taipuva virtakaapeli 74a 1000v
€40.37 / yksikkö