Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CHAINFLEX CF30-60-04 Jatkuva joustava virtajohto 53a 1000v | AC3JUM 2TZG3

CHAINFLEX CF30-60-04 Jatkuva taipuva virtakaapeli 53a 1000v

Varastossa
Tuote: AC3JUM Malli: CF30-60-04Ristiviite: 2TZG3
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
€12.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJatkuu Taipuisa virtajohto
KapellimestariPaljaat kuparit
Takki väriMusta
Takin materiaaliPVC
Maks. Vahvistimet53
Maks. Jännite1000V
Min. Taivuta säde7.5 x OD
Nimellinen ulkohalkaisija.0.57 "
Johtimien lukumäärä4
Suojattu / suojaamatonsuojaamaton
Puolan pituusLeikkaa pituuteen, tilaa jalka
Temp. alue23 astetta 158 astetta F
Langan väriMusta valkoisilla numeroilla + (1) Vihreä / keltainen
Langan koko10AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5684
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)45.72
Laivan leveys (cm)33.02
HS-koodi8544493080
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLangan väriKapellimestariTakin materiaaliNimellinen ulkohalkaisija.Johtimien lukumääräSuojattu / suojaamatonPuolan pituusTemp. alueHinta
CHAINFLEX CF34-60-04-1 Jatkuva joustava virtajohto 53a 1000v | AB7UNM 24C135 CF34-60-04-1Musta valkoisilla numeroilla + (1) Vihreä / keltainenKupariTPE0.55 "4suojaamaton1 jalkaa 1600 jalkaan.-31 - 194 astetta F€25.27
CHAINFLEX CF35-60-04-1 Jatkuva joustava virtajohto 53a 1000v | AB7UNT 24C140 CF35-60-04-1Musta valkoisilla numeroilla + (1) Vihreä / keltainenKupariTPE0.61 "4Suojattu1 jalkaa 1600 jalkaan.-31 - 194 astetta F€23.76
CHAINFLEX CF300-60-01-1 Jatkuva joustava virtajohto 53a 1000v | AB7UNV 24C142 CF300-60-01-1KupariKupariTPE0.28 "1suojaamaton1 jalkaa 1600 jalkaan.-31 - 194 astetta F€4.31
CHAINFLEX CF310-60-01-1 Jatkuva joustava virtajohto 53a 1000v | AB7UPH 24C154 CF310-60-01-1KupariKupariTPE0.3 "1Suojattu1 jalkaa 1600 jalkaan.-31 - 194 astetta F€6.25
CHAINFLEX CF31-60-04 Jatkuva joustava virtajohto 53a 1000v | AC3JUT 2TZG8 CF31-60-04Musta valkoisilla numeroilla + (1) Vihreä / keltainenPaljaat kuparitPVC0.67 "4SuojattuLeikkaa pituuteen, tilaa jalka23 astetta 158 astetta F€21.64
CHAINFLEX CF30-60-04-25 Jatkuva joustava virtajohto 53a 1000v | AC3JYR 2TZW1 CF30-60-04-25Musta valkoisilla numeroilla + (1) Vihreä / keltainenKupariPVC0.57 "4suojaamaton25ft.23 astetta 158 astetta F€264.82
CHAINFLEX CF31-60-04-25 Jatkuva joustava virtajohto 53a 1000v | AC3JYX 2TZW6 CF31-60-04-25Musta valkoisilla numeroilla + (1) Vihreä / keltainenKupariPVC0.67 "4Suojattu25ft.23 astetta 158 astetta F€397.83

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHAINFLEX CF30-60-04 Jatkuva taipuva virtakaapeli 53a 1000v
€12.71 / yksikkö