Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CHAINFLEX CF211-05-03-02-25 Jatkuva taivutus datakaapeli 6a 300v | AC3JZL 2TZY1

CHAINFLEX CF211-05-03-02-25 Jatkuva taipuva datakaapeli 6a 300v

Varastossa
Tuote: AC3JZL Model: CF211-05-03-02-25Ristiviite: 2TZY1

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€225.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJatkuva tiedonsiirtokaapeli
KapellimestariKupari
Takki väriHarmaa
Takin materiaaliPVC
Pituus25ft.
Maks. Vahvistimet6
Maks. Jännite300V
Min. Taivuta säde12 x OD
Nimellinen ulkohalkaisija.0.35 "
Johtimien lukumäärä3 pr.
Suojattu / suojaamatonSuojattu
Puolan pituus25ft.
Temp. alue23 astetta 158 astetta F
Langan väri1. Valkoinen ja ruskea 2. Vihreä ja keltainen 3. Harmaa ja vaaleanpunainen
Langan koko20AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.215
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)45.72
Laivan leveys (cm)33.02
HS-koodi8544499000
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKapellimestariPituusPuolan pituusHinta
CHAINFLEX CF211-05-03-02 Jatkuva taivuttava datakaapeli 6a 300v | AC3JVG 2TZJ3 CF211-05-03-02Paljaat kuparitLeikkaa pituuteen, tilaa jalka (esimerkki - tilattaessa 10 Ft, tilauksen määrän on oltava 10)Leikkaa pituuteen, tilaa jalka€10.08
CHAINFLEX CF211-05-03-02-100 Jatkuva taivuttava datakaapeli 6a 300v | AC3UPN 2WGX2 CF211-05-03-02-100Kupari100ft.100ft.€616.42

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHAINFLEX CF211-05-03-02-25 Jatkuva taipuva datakaapeli 6a 300v
€225.74 / yksikkö