Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CHAINFLEX CF130US-15-25-25 Jatkuva taivutusalustakaapeli 8a 600v | AC3JXT 2TZT6

CHAINFLEX CF130US-15-25-25 Jatkuva taipuva alustan kaapeli 8a 600v

Varastossa
Tuote: AC3JXT Malli: CF130US-15-25-25Ristiviite: 2TZT6

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€473.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJatkuva kaareva kaapelikaapeli
Kaapelin tyyppiJatkuva taipuminen
KapellimestariKupari
Mittari / kapellimestari16/25
Takki väriHarmaa
Takin materiaaliPVC
Maks. Vahvistimet8
Maks. Jännite600V
Min. Taivuta säde8 x OD
Nimellinen ulkohalkaisija.0.765 "
Johtimien lukumäärä25
Suojattu / suojaamatonsuojaamaton
Puolan pituus25ft.
Temp. alue23 astetta 176 astetta F
Langan väriMusta valkoisilla numeroilla + (1) Vihreä / keltainen
Langan koko16AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.8262
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)45.72
Laivan leveys (cm)33.02
HS-koodi8544499000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKapellimestariMittari / kapellimestariNimellinen ulkohalkaisija.Johtimien lukumääräSuojattu / suojaamatonPuolan pituusHinta
CHAINFLEX CF130US-15-25 Jatkuva taivutusalustakaapeli 8a 600v | AC3JTN 2TZD8 CF130US-15-25Paljaat kuparit16/250.765 "25suojaamatonLeikkaa pituuteen, tilaa jalka€16.52
CHAINFLEX CF130US-15-33 jatkuva taivutusalustakaapeli 8a 600v | AC3JTP 2TZD9 CF130US-15-33Paljaat kuparit16/330.85 "33suojaamatonLeikkaa pituuteen, tilaa jalka€24.60
CHAINFLEX CF140US-15-25 Jatkuva taivutusalustakaapeli 8a 600v | AC3JUE 2TZF5 CF140US-15-25Paljaat kuparit16/250.85 "25SuojattuLeikkaa pituuteen, tilaa jalka€28.60
CHAINFLEX CF130US-15-33-25 Jatkuva taivutusalustakaapeli 8a 600v | AC3JXU 2TZT7 CF130US-15-33-25Paljaat kuparit16/330.85 "33suojaamaton25ft.€712.04
CHAINFLEX CF140US-15-25-25 Jatkuva taivutusalustakaapeli 8a 600v | AC3JYJ 2TZV3 CF140US-15-25-25Paljaat kuparit16/250.85 "25Suojattu25ft.€703.93
CHAINFLEX CF130US-15-25-100 jatkuva taivutusalustakaapeli 8a 600v | AC3UMV 2WGR7 CF130US-15-25-100Paljaat kuparit16/250.765 "25suojaamaton100ft.€1,892.87
CHAINFLEX CF130US-15-33-100 jatkuva taivutusalustakaapeli 8a 600v | AC3UMW 2WGR8 CF130US-15-33-100Kupari16/330.85 "33suojaamaton100ft.€3,180.19

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHAINFLEX CF130US-15-25-25 Jatkuva taipuva alustan kaapeli 8a 600v
€473.22 / yksikkö