CFG CA41613 Hanhenkaula keittiöhana, Moen, Capstone, kromiviimeistely, 1.5 GPM virtausnopeus | CQ8LYN 492N81

CFG CA41613 Hanhenkaula-keittiön hana, Moen, Capstone, kromiviimeistely, 1.5 GPM virtausnopeus

Tuote: CQ8LYN Malli: CA41613Ristiviite: 492N81
€191.51 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHanhenkaula-keittiöhana

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.3774
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
CFG 41613CSL Gooseneck keittiöhana, Moen, Capstone, ruostumaton teräs, 1.5 GPM virtausnopeus | CQ8LYU 492N66 41613CSL€265.20
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CFG CA41613 Hanhenkaula-keittiön hana, Moen, Capstone, kromiviimeistely, 1.5 GPM virtausnopeus
€191.51 / yksikkö